Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Perkakas Perbaikan Ulir (Thread Repair Tools) adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki benang ulir yang rusak pada objek seperti mesin, kendaraan, atau komponen industri lainnya. Alat ini bekerja dengan membentuk ulang atau menggantikan ulir yang aus atau rusak sehingga dapat digunakan kembali.
Baik Helicoil maupun Re-Coil adalah tipe sisipan ulir yang dipakai untuk memperbaiki ulir internal yang rusak. Helicoil biasanya terbuat dari baja tahan karat dan dipasang dengan perangkat khusus sementara Re-Coil memiliki jenis bahan dan metode instalasi yang bervariasi tergantung pada aplikasinya.
Memilih tap die yang tepat tergantung pada beberapa faktor: ukuran ulir yang rusak, bahan dari komponen yang akan diperbaiki, dan jenis ulir (imperial atau metrik). Periksa spesifikasi tap die secara teliti dan pastikan ukuran dan pitch ulir sesuai dengan komponen yang akan diperbaiki.
Sebagian besar perkakas perbaikan ulir dapat digunakan pada berbagai jenis bahan seperti baja, aluminium, plastik, dan kuningan. Namun, penting untuk memeriksa spesifikasi produk untuk memastikan cocok dengan bahan yang akan diperbaiki.
Perkakas Perbaikan Ulir adalah alat yang yang digunakan untuk memperbaiki, membuat, dan memelihara ulir yang rusak akibat pemakaian atau usia pakai. Perkakas ini banyak digunakan di berbagai sektor industri, seperti; manufaktur, perbaikan mesin, dan otomotif.
1. Tap dan Dies
Tap dan dies merupakan alat dasar dalam dunia perbaikan ulir. Tap digunakan untuk membuat ulir di dalam lubang, sedangkan dies digunakan untuk membuat ulir di permukaan batang atau sekrup. Keduanya tersedia dalam berbagai ukuran dan tipe ulir, seperti dalam satuan metrik atau imperial.
Tap biasanya berbentuk silinder dengan alur berulir di sepanjang batang tubuhnya yang memungkinkan pemotongan ulir internal dengan ketelitian tinggi. Dies berbentuk seperti cincin atau disk dengan ulir di dalamnya yang melilit batang untuk menciptakan ulir eksternal. Material alat ini umumnya terbuat dari baja berkekuatan tinggi untuk memastikan daya tahan serta ketajaman ulir.
2. Helicoil Inserts
Helicoil inserts adalah solusi untuk memperbaiki ulir yang telah aus atau rusak. Helicoil adalah kawat baja tahan karat yang dililit membentuk spiral dan dimasukkan ke dalam lubang ulir yang telah disiapkan.
Inserts ini memberikan kekuatan tambahan pada ulir yang rusak dan umumnya digunakan dalam penggunaan yang memerlukan ketahanan tinggi seperti peralatan berat atau komponen mesin pesawat. Proses pemasangannya memerlukan pemboran lubang, pengeboran ulir baru dengan tap helicoil, dan pemasangan insert ke dalam lubang tersebut dengan alat pemasang khusus.
3. Thread Chasers
Thread chasers adalah alat yang efektif untuk membersihkan serta memperbaiki ulir yang sudah ada, baik ulir internal maupun eksternal. Alat ini sering digunakan dalam situasi dimana ulir memiliki kotoran, karat, atau sedikit deformasi yang mengganggu fungsionalitas ulir tersebut.
Bentuknya mirip tap dan dies namun dengan gigi yang lebih tajam dan keras untuk membersihkan kontaminan pada ulir tanpa membuat kerusakan yang lebih parah. Thread chaser membantu memperpanjang umur ulir yang ada dan memudahkan proses penyambungan komponen mekanis.
4. Thread Repair Kits
Kit perbaikan ulir biasanya menyertakan berbagai alat seperti tap dan dies, helicoil inserts, serta aksesoris lain yang diperlukan untuk perbaikan ulir.
Kit ini sangat berguna untuk penggunaan lapangan karena semua alat yang dibutuhkan tersedia dalam satu set yang ringkas dan mudah dibawa. Kit yang lengkap ini mempermudah teknisi untuk melakukan pekerjaan perbaikan ulir di lokasi tanpa harus mencari-cari alat tambahan yang mungkin tidak tersedia.
5. Nut Breaker
Alat ini digunakan untuk memecahkan mur yang sudah aus atau berkarat sehingga sulit dilepaskan dengan cara biasa. Nut breaker memiliki desain khusus yang memungkinkan pengguna untuk memecahkan mur tanpa merusak ulir pada batang baut atau komponen lainnya.
Alat ini sangat berguna dalam situasi darurat, di mana mur yang terlalu kencang atau berkarat dapat menyebabkan kesulitan dalam proses perawatan / maintenance. Nut breaker biasanya tersedia dalam berbagai ukuran sehingga bisa digunakan pada berbagai jenis dan ukuran mur.
1. Jenis Material
Pertimbangan pertama adalah jenis material yang akan dikerjakan. Alat yang dipilih harus sesuai dengan kekerasan serta ketahanan material tersebut, apakah itu besi, baja, aluminium, atau bahan lainnya. Penggunaan alat yang tidak sesuai material bisa menyebabkan kerusakan pada alat maupun ulir yang dikerjakan.
2. Ukuran Ulir
Ukuran tap, dies, atau helicoil yang digunakan harus sesuai dengan ulir yang akan diperbaiki atau dibuat. Mengukur ulir yang ada dengan kaliper ulir sangat penting untuk menentukan ukuran yang tepat, sehingga alat yang digunakan bisa bekerja dengan akurat dan efisien.
3. Jenis Ulir
Jenis ulir yang diperlukan, apakah itu metrik, imperial, atau jenis khusus lainnya, juga merupakan faktor penting. Spesifikasi teknis ulir yang ada perlu diperiksa untuk memastikan alat yang dipilih kompatibel dengan jenis ulir tersebut. Penggunaan alat yang tidak sesuai jenis ulir bisa menyebabkan masalah saat pemasangan atau perbaikan.
1. Pembersihan Perkakas
Bersihkan tap, dies, dan alat lainnya setelah digunakan untuk menghilangkan kotoran, oli, dan serpihan logam yang mungkin menempel. Hal ini penting untuk menjaga ketajaman serta kinerja alat pada penggunaan berikutnya.
2. Pelumasan (Jika Diperlukan)
Oleskan pelumas pada tap dan dies untuk mencegah karat dan memudahkan proses pengeboran atau pemotongan ulir. Pelumasan juga membantu memperpanjang umur pakai alat.
3. Penyimpanan Perkakas
Simpan alat di tempat yang kering dan aman untuk menghindari kerusakan fisik atau kontaminasi. Penyimpanan yang baik memastikan alat tetap siap digunakan kapan saja diperlukan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami